OBO - Tömszelence tömítőgyűrű Pg29 műanyag 2030292 - 2030292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 44 mm
Belső átmérő - 36.2 mm
Anyag - műanyag
Vastagság - 2.2 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168553
Sonepar cikkszám
2030292
Gyártói cikkszám
2030292
Gyártói típuskód
107 F PG29 PE
Külső átmérő:
44 mm
Belső átmérő:
36.2 mm
Anyag:
műanyag
Vastagság:
2.2 mm
Átvezetések száma:
1
Anyag minősége:
egyéb
PG menetméretéhez:
29
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömítőgyűrű Pg29 műanyag