OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg42 sav- és lúgálló 2088894 - 2088894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 52 mm
Belső átmérő - 50 mm
Anyag - gumi
Vastagság - 2 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192619
Sonepar cikkszám
2088894
Gyártói cikkszám
2088894
Gyártói típuskód
171 PG42
Külső átmérő:
52 mm
Belső átmérő:
50 mm
Anyag:
gumi
Vastagság:
2 mm
Átvezetések száma:
1
Anyag minősége:
NBR (nitrilkaucsuk)
PG menetméretéhez:
42
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 fém nikk sárgaréz