OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg9 sav és lúgálló 2088819 - 2088819
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - gumi
Anyag minősége - NBR (nitrilkaucsuk)
Külső átmérő - 14.5 mm
Belső átmérő - 13 mm
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192190
Sonepar cikkszám
2088819
Gyártói cikkszám
2088819
Gyártói típuskód
171 PG 9
Anyag:
gumi
Anyag minősége:
NBR (nitrilkaucsuk)
Külső átmérő:
14.5 mm
Belső átmérő:
13 mm
Vastagság:
1.5 mm
PG menetméretéhez:
9
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg9 sav- és lúgálló