OBO - TP fali- és oszlopkonzol B245mm V2A SN066160 - 6364876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 120 mm
Hosszúság - 245 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195733164
Sonepar cikkszám
SN066160
Gyártói cikkszám
6364876
Gyártói típuskód
TPSA 245 A2
Magasság:
120 mm
Hosszúság:
245 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence metrikus, hosszított menettel M12 vilszürke