Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B245mm rozsdamentes V2A SN066163 - 6366148

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 120 mm

  • Hosszúság - 245 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195617808

Sonepar cikkszám

SN066163

Gyártói cikkszám

6366148

Gyártói típuskód

TPSAG 245 A2

Magasság:

120 mm

Hosszúság:

245 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Szélesség:

60 mm

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B245mm