OBO - TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálchoz B145mm tűzihorganyzott SN066165 - 6366131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 145 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076957
Sonepar cikkszám
SN066165
Gyártói cikkszám
6366131
Gyártói típuskód
TPSAG 145 FT
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
145 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
120 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; TP fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálchoz B145mm mer thorg