OBO - TP függesztő oszlop L445mm V2A SN066169 - 6364848
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 20 mm
Hosszúság - 445 mm
Profilszélesség - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617730
Sonepar cikkszám
SN066169
Gyártói cikkszám
6364848
Gyártói típuskód
TPS 445 A2
Profilmagasság:
20 mm
Hosszúság:
445 mm
Profilszélesség:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
S-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
1.05 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
0.72 kg
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence hosszú csatlakozómenettel PG48 nikkelezett