OBO - TP függesztő oszlop L545mm mer thorg SN066171 - 6364500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 120 mm
Hosszúság - 545 mm
Profilszélesség - 60 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196473779
Sonepar cikkszám
SN066171
Gyártói cikkszám
6364500
Gyártói típuskód
TPS 545 FT
Profilmagasság:
120 mm
Hosszúság:
545 mm
Profilszélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
S-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
0.8 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
0.89 kg
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence metrikus 24mm hosszú M16 fekete