OBO - TP függesztő oszlop L545mm V2A SN066170 - 6364850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 20 mm
Hosszúság - 545 mm
Profilszélesség - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617860
Sonepar cikkszám
SN066170
Gyártói cikkszám
6364850
Gyártói típuskód
TPS 545 A2
Profilmagasság:
20 mm
Hosszúság:
545 mm
Profilszélesség:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
S-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
0.8 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
0.85 kg
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence metrikus, hosszított menettel M25 ezüstszürke