OBO - TP függesztő oszlop L645mm mer thorg SN066173 - 6364608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 120 mm
Hosszúság - 645 mm
Profilszélesség - 60 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196473830
Sonepar cikkszám
SN066173
Gyártói cikkszám
6364608
Gyártói típuskód
TPS 645 FT
Profilmagasság:
120 mm
Hosszúság:
645 mm
Profilszélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
S-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
0.61 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
1.03 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; TP függesztő oszlop L645mm mer thorg