Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - TP függesztő oszlop L645mm V2A SN066172 - 6364852

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 645 mm

  • Profilszélesség - 60 mm

  • Profilmagasság - 20 mm

  • Kivitel - S-profil

  • Terhelhetőség - 0.61 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195617877

Sonepar cikkszám

SN066172

Gyártói cikkszám

6364852

Gyártói típuskód

TPS 645 A2

Hosszúság:

645 mm

Profilszélesség:

60 mm

Profilmagasság:

20 mm

Kivitel:

S-profil

Terhelhetőség:

0.61 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Felület:

egyéb

Súly:

0.99 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; TP függesztő oszlop L645mm