OBO - TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 150mm szalaghorganyzott SN066174 - 6366533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 150 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 60 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195381693
Sonepar cikkszám
SN066174
Gyártói cikkszám
6366533
Gyártói típuskód
TPSG 150L FS
Hosszúság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
60 mm
Magasság:
20 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Anyagvastagság:
2 mm
Lyukasztás fajtája:
nélkül
Fogazattal:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Súly:
0.2 kg
Megszakítható:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; TP-oszlop perf rácsos kábeltálcához 150mm szalaghorganyzott