OBO - Tűz és időj.elleni védőbevonat tubusban 300ml SN066219 - 7202310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tűzvédelmi festés
Űrtartalom - 0.5 kg
Töltőmennyiség - 310 ml
Szállítási forma - patron
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195850182
Sonepar cikkszám
SN066219
Gyártói cikkszám
7202310
Gyártói típuskód
ASX-K
Kivitel:
tűzvédelmi festés
Űrtartalom:
0.5 kg
Töltőmennyiség:
310 ml
Szállítási forma:
patron
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Tűz és időj.elleni védőbevonat tubusban 300ml