Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 10,5kg 7206054 - 7206054

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 10,5kg 7206054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - malterfal

  • Forma - egyéb

  • Vödör/zsák tartalma - 10.5 kg

  • Tartozék szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196263950

Sonepar cikkszám

7206054

Gyártói cikkszám

7206054

Gyártói típuskód

HSM-E2

Kivitel:

malterfal

Forma:

egyéb

Vödör/zsák tartalma:

10.5 kg

Tartozék szükséges:

Igen

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; %Tűzvédelmi tüzgátló habarcs 10,5kg