OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 50x50x1100 US5 V2A SN066287 - 6341137
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1100 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyagvastagság - 2.5 mm
Profilforma - U-profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196082155
Sonepar cikkszám
SN066287
Gyártói cikkszám
6341137
Gyártói típuskód
US 5 110 A2
Hosszúság:
1100 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
Profilforma:
U-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
8.32 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
12.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.61 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
5.01 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb
Súly:
2.66 kg