Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 70x50x6000 US7 V2A SN066318 - 6341993

MásolásMásolás
OBO - U-oszlop 3 oldalon perforált 70x50x6000  US7  V2A SN066318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Szélesség - 70 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Nyílás szélessége - 40 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196190157

Sonepar cikkszám

SN066318

Gyártói cikkszám

6341993

Gyártói típuskód

US 7 600 A2

Hosszúság:

6000 mm

Szélesség:

70 mm

Magasság:

50 mm

Nyílás szélessége:

40 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Profilforma:

U-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

13.79 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

36.84 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

4.11 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

10.53 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Súly:

24.33 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; U-oszlop 3 oldalon perforált 70x50x6000