OBO - U-oszlop 50x30x1500mm US3 6342328 - 6342328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Nyílás szélessége - 30 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196223633
Sonepar cikkszám
6342328
Gyártói cikkszám
6342328
Gyártói típuskód
US 3 150 FS
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Nyílás szélessége:
30 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
U-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.52 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
5.72 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.7 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.29 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
2 kg