Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop fejlemezzel 300mm US3 V2A SN019969 - 6342403

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195705369

Sonepar cikkszám

SN019969

Gyártói cikkszám

6342403

Gyártói típuskód

US 3 K 30 A2

Profilmagasság:

30 mm

Hosszúság:

300 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

5 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Súly:

0.58 kg

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Rácsos kábeltálca tartó 200mm U oszlop fejlemezzel