OBO - U-oszlop perforált 50x50x1000 mm tűzihorganyzott US5 6340962 - 6340962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Profilforma - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196284177
Sonepar cikkszám
6340962
Gyártói cikkszám
6340962
Gyártói típuskód
US 5 100 FT
Hosszúság:
1000 mm
Profilforma:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Nyílás szélessége:
45 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Nyílás szélesség:
11 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Súly:
2.65 kg
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
8.32 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
12.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.61 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
5.01 cm3