Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált 50x50x600 mm tűzihorganyzott US5 6340946 - 6340946

MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált 50x50x600 mm tűzihorganyzott US5 6340946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Nyílás szélessége - 45 mm

  • Anyagvastagság - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196601752

Sonepar cikkszám

6340946

Gyártói cikkszám

6340946

Gyártói típuskód

US 5 60 FT

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Nyílás szélessége:

45 mm

Anyagvastagság:

2.5 mm

Profilforma:

U-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

8.32 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

12.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.61 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

5.01 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

1.6 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 50X50X600 MERÍTETTEN TŰZIHOR