OBO - U-oszlop perforált 50x50x800 mm tűzihorganyzott US5 6340954 - 6340954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 800 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás szélessége - 45 mm
Anyagvastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196044047
Sonepar cikkszám
6340954
Gyártói cikkszám
6340954
Gyártói típuskód
US 5 80 FT
Hosszúság:
800 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás szélessége:
45 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
Profilforma:
U-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
8.32 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
12.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.61 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
5.01 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
2 kg