Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált 70x50x1000 mm tűzihorganyzott US7 6340180 - 6340180

MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált 70x50x1000 mm tűzihorganyzott US7 6340180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196188178

Sonepar cikkszám

6340180

Gyártói cikkszám

6340180

Gyártói típuskód

US 7 100 FT

Hosszúság:

1000 mm

Profilforma:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szélesség:

70 mm

Magasság:

50 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Anyag minősége:

egyéb

Nyílás szélessége:

40 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Nyílás szélesség:

14 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Súly:

4.16 kg

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

13.79 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

36.84 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

4.11 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

10.53 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 1000mm