OBO - U-oszlop perforált 70x50x2000 mm tűzihorganyzott US7 6340296 - 6340296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196188772
Sonepar cikkszám
6340296
Gyártói cikkszám
6340296
Gyártói típuskód
US 7 200 FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
70 mm
Magasság:
50 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Nyílás szélessége:
40 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Nyílás szélesség:
14 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Súly:
8.04 kg
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
13.79 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
36.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
4.11 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
10.53 cm3