OBO - U-oszlop perforált 70x50x3000 mm tűzihorganyzott US7 6340377 - 6340377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 70 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás szélessége - 40 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196188895
Sonepar cikkszám
6340377
Gyártói cikkszám
6340377
Gyártói típuskód
US 7 300 FT
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
70 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás szélessége:
40 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Profilforma:
U-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
13.79 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
36.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
4.11 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
10.53 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
12.5 kg