OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1000mm tűzihorganyzott US5 SN061396 - 6341616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 50 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 10 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536290
Sonepar cikkszám
SN061396
Gyártói cikkszám
6341616
Gyártói típuskód
US 5 K 100 FT
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
50 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
10 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
2.86 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 50x50x1000 mer thorg