OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1100mm tűzihorganyzott US3 6342370 - 6342370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 30 mm
Hosszúság - 1100 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196225378
Sonepar cikkszám
6342370
Gyártói cikkszám
6342370
Gyártói típuskód
US 3 K 110 FT
Profilmagasság:
30 mm
Hosszúság:
1100 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
5 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
1.76 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x200mm szalaghorganyzot