Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1100mm tűzihorganyzott US5 SN061397 - 6341624

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 1100 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196536238

Sonepar cikkszám

SN061397

Gyártói cikkszám

6341624

Gyártói típuskód

US 5 K 110 FT

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

1100 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

10 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

3.11 kg

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Feszítőhuzal nehéz kivitel 20-40mm