OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1100mm tűzihorganyzott US7 6339190 - 6339190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1100 mm
Profilszélesség - 70 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 11 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196187096
Sonepar cikkszám
6339190
Gyártói cikkszám
6339190
Gyártói típuskód
US 7 K 110 FT
Hosszúság:
1100 mm
Profilszélesség:
70 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
11 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
5.5 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca 1100mm U-idom