OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1200mm tűzihorganyzott US3 6342372 - 6342372
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 30 mm
Hosszúság - 1200 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196225439
Sonepar cikkszám
6342372
Gyártói cikkszám
6342372
Gyártói típuskód
US 3 K 120 FT
Profilmagasság:
30 mm
Hosszúság:
1200 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
5 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
1.9 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x300mm