OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1200mm tűzihorganyzott US5 6341632 - 6341632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1200 mm
Profilszélesség - 50 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 10 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536177
Sonepar cikkszám
6341632
Gyártói cikkszám
6341632
Gyártói típuskód
US 5 K 120 FT
Hosszúság:
1200 mm
Profilszélesség:
50 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
10 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
RAL-szám:
0
Súly:
3.37 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 1200mm U-idom fejlappal