Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1500mm tűzihorganyzott US7 6339239 - 6339239

MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1500mm  tűzihorganyzott US7 6339239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196187331

Sonepar cikkszám

6339239

Gyártói cikkszám

6339239

Gyártói típuskód

US 7 K 150 FT

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

1500 mm

Profilszélesség:

70 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

11 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

7.18 kg

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Parapetcsat műa állítható sarokelem