OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 1900mm tűzihorganyzott US7 6339271 - 6339271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 1900 mm
Profilszélesség - 70 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196187577
Sonepar cikkszám
6339271
Gyártói cikkszám
6339271
Gyártói típuskód
US 7 K 190 FT
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
1900 mm
Profilszélesség:
70 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
11 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
8.84 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca 1900mm Uidom