OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 2000mm tűzihorganyzott US7 6339298 - 6339298
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Profilszélesség - 70 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196187638
Sonepar cikkszám
6339298
Gyártói cikkszám
6339298
Gyártói típuskód
US 7 K 200 FT
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Profilszélesség:
70 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
11 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
8.8 kg
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat acél 70x130mm hófehér