Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 200mm tűzihorganyzott US5 6341527 - 6341527

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 200 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Terhelhetőség - 10 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196536771

Sonepar cikkszám

6341527

Gyártói cikkszám

6341527

Gyártói típuskód

US 5 K 20 FT

Hosszúság:

200 mm

Profilszélesség:

50 mm

Profilmagasság:

50 mm

Kivitel:

U-profil

Terhelhetőség:

10 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

0.85 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 200mm U-idom fejlappal