OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 300mm tűzihorganyzott US3 6342353 - 6342353
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 30 mm
Hosszúság - 300 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196224531
Sonepar cikkszám
6342353
Gyártói cikkszám
6342353
Gyártói típuskód
US 3 K 30 FT
Profilmagasság:
30 mm
Hosszúság:
300 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
5 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
0.64 kg
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 3-as