OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 400mm tűzihorganyzott US3 6342355 - 6342355
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 30 mm
Hosszúság - 400 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196224593
Sonepar cikkszám
6342355
Gyártói cikkszám
6342355
Gyártói típuskód
US 3 K 40 FT
Profilmagasság:
30 mm
Hosszúság:
400 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
5 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
0.78 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca tartó 400mm U-oszlop fejlemezzel