OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 400mm tűzihorganyzott US7 6339050 - 6339050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 400 mm
Profilszélesség - 70 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 11 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196186679
Sonepar cikkszám
6339050
Gyártói cikkszám
6339050
Gyártói típuskód
US 7 K 40 FT
Hosszúság:
400 mm
Profilszélesség:
70 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
11 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
2.61 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 400mm