Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 700mm tűzihorganyzott US3 SN012284 - 6342362

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Hosszúság - 700 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196224777

Sonepar cikkszám

SN012284

Gyártói cikkszám

6342362

Gyártói típuskód

US 3 K 70 FT

Profilmagasság:

30 mm

Hosszúság:

700 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

5 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

1.2 kg

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Gyengeáramú csatlakozó ; Csatlakozó hüvelyrész 3-pólusú, rugós fekete