Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 700mm tűzihorganyzott US7 6339115 - 6339115

MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 700mm  tűzihorganyzott US7 6339115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 700 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Terhelhetőség - 11 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196186853

Sonepar cikkszám

6339115

Gyártói cikkszám

6339115

Gyártói típuskód

US 7 K 70 FT

Hosszúság:

700 mm

Profilszélesség:

70 mm

Profilmagasság:

50 mm

Kivitel:

U-profil

Terhelhetőség:

11 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

3.87 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 700mm