OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 800mm tűzihorganyzott US5 6341594 - 6341594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 800 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536412
Sonepar cikkszám
6341594
Gyártói cikkszám
6341594
Gyártói típuskód
US 5 K 80 FT
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
800 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
10 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
2.36 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca 800mm Uidom fejlappal