OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 800mm tűzihorganyzott US7 6339131 - 6339131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 800 mm
Profilszélesség - 70 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 11 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196186914
Sonepar cikkszám
6339131
Gyártói cikkszám
6339131
Gyártói típuskód
US 7 K 80 FT
Hosszúság:
800 mm
Profilszélesség:
70 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
11 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
4.18 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 800mm