Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 900mm tűzihorganyzott US3 6342366 - 6342366

MásolásMásolás
OBO - U-oszlop perforált fejlemezzel 900mm tűzihorganyzott US3 6342366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Hosszúság - 900 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196225071

Sonepar cikkszám

6342366

Gyártói cikkszám

6342366

Gyártói típuskód

US 3 K 90 FT

Profilmagasság:

30 mm

Hosszúság:

900 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

5 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

1.48 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x500x6000mm nagyfesztávú