OBO - Vakfedél acélszürke SN066331 - 7407028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - padló alatti kieresztődoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 0
CEE-/Perilex nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110255
Sonepar cikkszám
SN066331
Gyártói cikkszám
7407028
Gyártói típuskód
BABN80 7011
Alkalmazás:
padló alatti kieresztődoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid
Szín:
szürke