OBO - Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott SN066348 - 7404924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Túlnyúlással - Igen
Funkció - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101642
Sonepar cikkszám
SN066348
Gyártói cikkszám
7404924
Gyártói típuskód
AIKF D 20040T200
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Túlnyúlással:
Igen
Funkció:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
37 mm
Hosszúság:
800 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Szerelőnyílások száma:
0
Csatlakozónyílás:
Igen
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Vakfedél leágazócsatornára kimenethez szalaghorganyzott