OBO - Vakfedél OKA2 csatornarendszerhez 800x200x4 szalaghorg SN066353 - 7401870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Hosszúság - 800 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Szerelőnyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195093510
Sonepar cikkszám
SN066353
Gyártói cikkszám
7401870
Gyártói típuskód
OKA D 200
Szélesség:
200 mm
Hosszúság:
800 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Szerelőnyílások száma:
0
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Vakfedél OKA2 csatornarendszerhez 800x200x4 szalaghorg