OBO - Vakfedél R9-hez szerelőfedélben O 309mm szalaghorganyzott SN066370 - 7407160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 309 mm
Szélesség - 308.7 mm
Hosszúság - 308.7 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110798
Sonepar cikkszám
SN066370
Gyártói cikkszám
7407160
Gyártói típuskód
DUG B R9
Névleges méret:
309 mm
Szélesség:
308.7 mm
Hosszúság:
308.7 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Padlóápolás:
száraz
Szerelési nyílás:
nélkül
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél R9-hez szerelőfedélben O 309mm szalaghorganyzott