OBO - Vakfedél szerelőkeret GES2-höz 185x109x3 szalaghorganyzott SN066372 - 7407164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 109 mm
Hosszúság - 185 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Padlóápolás - száraz
Szerelési nyílás - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110804
Sonepar cikkszám
SN066372
Gyártói cikkszám
7407164
Gyártói típuskód
DUG B 2
Szélesség:
109 mm
Hosszúság:
185 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Padlóápolás:
száraz
Szerelési nyílás:
nélkül
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél szerelőkeret GES2-höz 185x109x3 szalaghorganyzott