OBO - Vakfedél UZD250-2/3 nedves ápoláshoz 282x282x4 szalaghorg SN066375 - 7400589
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Padlóápolás - nedves
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431619
Sonepar cikkszám
SN066375
Gyártói cikkszám
7400589
Gyártói típuskód
DUF 250-2
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
nedves
Szerelési nyílás:
nélkül
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Vakfedél UZD250-2/3 nedves ápoláshoz 282x282x4 szalaghorg