OBO - Válaszfal 55x2000mm szalaghorganyzott SN066400 - 6249876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyes
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196644896
Sonepar cikkszám
SN066400
Gyártói cikkszám
6249876
Gyártói típuskód
LKM TWS55
Magasság:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyes
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Ütésállóság:
IK10
RAL-szám:
9010
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna válaszfal ; Válaszfal 55x2000mm szalaghorganyzott