OBO - Válaszfal kábeltálcához 110x3000 V2A SN066407 - 6062255
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítő lyukasztás - Nem
Rögzítés módja - csavarozható
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195778431
Sonepar cikkszám
SN066407
Gyártói cikkszám
6062255
Gyártói típuskód
TSG 110 A2
Választófal-magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Válaszfal kábeltálcához 110x3000